Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
COOLIUS® A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen
COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen - 1
COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen - 2
COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen - 3
COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen - 4
COOLIUS<SUP>® </SUP>A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

COOLIUS® A10 aircoservice-eenheid voor voertuigen

Gebruiksvriendelijke en mobiele metgezel voor onderhoud aan de airconditioning op R134a-eenheden.
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
Efficiënt bij mobiel gebruik


  • Innovatieve schaalconstructie met transportvergrendeling

  • Hoogste niveau van schokreductie

  • Kan worden gebruikt met een spanningsomvormer


Geavanceerde documentatie


  • Gegevens worden geëxporteerd naar Excel via USB-interface

  • Documentatie van individuele diensten

  • Evaluatie van het totale koudemiddelverbruik


Snelle wisseling van type olie, bijv. van PAG- naar POE-olie


Intelligent spoelen van het leidingsysteem en serviceslangen



Lange onderhoudsintervallen


Gebruik van hoogwaardige en speciaal ontworpen onderdelen



Geen ongewenste toegang


Persoonlijke toegang met een 4-cijferig wachtwoord



Leveringsomvang


  • 2 x 3 m serviceslangen met standaard snelkoppelingen

  • Database voor voertuigvulniveau

  • Stickers voor diverse oliën en UV-additieven

  • Onderhoudsboekje

  • Verkorte bedieningsinstructies (met websitekoppeling voor meertalige bedieningsinstructies)

  • Apparaatinstructies