Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderhouds- en glijspray
Verzorgt en beschermt kunststof en rubber in de auto, in de techniek en in het huishouden
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Niet-verontreinigende, niet-vettende en volledig synthetische onderhouds- en glijfilm
- Bij contact geen verontreiniging van kleding
- Vuil of stof hechten niet
Antislipbescherming tegen wrijving en lawaai
Voorkomt piep- en kraakgeluiden bij kunststof (schakelaars)
Effectieve, blijvende bescherming
- Verdringt water en vocht
- Verouderd, verharst of plakt niet
- Voor langdurige bescherming tegen UV-straling
- Gemakkelijk en energiebesparend te gebruiken met slechts één keer aanbrengen
Onderhouds- en glijspray bestand tegen hoge temperaturen
Verbeterde stabiliteit bij thermisch drogen (radiators) - hechting wordt niet aangetast
Gevuld met milieuvriendelijk drijfgas
Siliconen-, hars en AOX-vrij
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Combinatie van volledig synthetische, dun-vloeibare en niet-vettende oliën met additieven tegen veroudering en ter bescherming tegen statische oplading en slijtage, speciaal voor kunststoffen.
Gelijkmatig op alle te bewerken oppervlakken spuiten. Waar nodig met een doek afnemen. Een spuitafstand van ca. 30 cm aanhouden. Niet op het stuurwiel en de pedalen spuiten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!