Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties WAC 2000 R134a
Het volautomatische onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties waarborgt een uitgebreide service van de airco's van personenauto's en vrachtwagens. Ook ideaal voor gebruik op hybride voertuigen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Veilig
- CE-gecertificeerd
- Permanente lekkagebewaking om zelfs kleine lekken te detecteren en verlies van koudemiddel te voorkomen
- Intern ventilatiesysteem ontdoet het apparaat van gassen om een veilige werking van het apparaat te waarborgen
Tijdbesparend
- Snelle, automatische procedure van airco-onderhoud
- Volautomatisch oliemanagement voor nauwkeurig vullen met olie
- Ideaal voor hybride en elektrische voertuigen of voertuigen met elektrische compressors met 3 oliereservoirs voor verse olie, 1 reservoir voor UV-additieven en 1 bak voor afgewerkte olie
Compleet
- Robuuste behuizing van metaal
- Geïntegreerde printer met meervoudige afdrukmogelijkheid en persoonlijk opschrift
- Duidelijke weergave van alle meetwaarden en functiegegevens en afdrukken van uitgevoerde werkstappen
- Invoer van alle klant- en voertuiggegevens mogelijk, dus eenvoudige handling, ook in garantiegevallen, aangezien alle relevante informatie beschikbaar is en kan worden afgedrukt.
Gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk
- Snel en gemakkelijk hervullen van olie-/UV-reservoirs dankzij snelkoppeling
- Zeer eenvoudig menu
- Groot, duidelijk en aanpasbaar 7-inch kleurenscherm
Kan worden omgebouwd voor gebruik met R-1234yf.
Service van de airco's van personenauto's en vrachtwagens
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!