Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ECOSLIDE volledig uittrekbare onderbouwgeleider met ingebouwde hydraulische demping
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Sluit de lade voorzichtig en rustig
- Gereedschaploze hoogteverstelling +3,5 mm
- Getest met 50.000 cycli
- Opschuifmontage
Met de juiste vergrendeling is hoogteverstelling zonder gereedschap tot +3,5 mm mogelijk.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!