In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
19 artikel(en) met 49 versies gevonden
Voor het afvoeren van verontreinigd koudemiddel R1234yf
Voor navuleenheid airconditioning R1234yf
Voor het upgraden van het koudemiddel van een onderhoudsapparaat voor klimaatinstallaties van de serie WAC 2000 van R-1234yf naar R-134a
Protects the air-conditioning service unit from dust and dirt
Voor airco-apparaten voor personenautos en bedrijfswagens met koudemiddelen R1234yf en R134a
Eenvoudige analyse van de kwaliteit van het koelmiddel in het airco-apparaat van de auto
Adapterset voor het gebruik van hermetisch afgesloten olie- en UV-containers
For easily mounting the flushing kit to the back of the air-conditioning service unit
Voor eenvoudige bevestiging van een stikstof- of formeergasfles van 5 kg aan de aircoservice-eenheid
Rol thermopapier voor de printers in de airco-onderhoudseenheden van de COOLIUS® serie.
Testcilinder in kit voor visuele inspectie van koudemiddel in airco-units van voertuigen.
Beschermt de aircoservice-eenheid tegen stof en vuil
Voor compressoraansluitingen met brug
Eenvoudig verlengen van serviceslangen voor aircoserviceapparaten voor R1234yf
Eenvoudig verlengen van serviceslangen voor aircoserviceapparaten voor R134a
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.
Voor airco-apparaten voor personenauto's en bedrijfswagens met koudemiddelen R1234yf en R134a