Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Spannfix omwikkelsysteem, 16 mm
De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Compact systeem
Snel en eenvoudig: in gebruik
Vijf keer lichter dan staalband
Ook ideaal voor gebruik onderweg
Eenvoudige fixering met de hand of de spanner
- Probleemloos naspannen bij afname volume door verpakking
- Gaat niet los, zelfs niet tijdens langdurige opslag
UV- en weerbestendig
Grotendeels bestand tegen chemicaliën
Laat geen drukpunten, krassen of roestplekken achter
Productsparende omwikkeling
Band en klemmen kunnen meerdere malen worden gebruikt
Uitstekende waarde voor uw geld
Geen scherpe randen
- Geen kans op letsel
- Past zich goed aan alle vormen aan
Voor stootbelastingen kan een groter aantal omwikkelingen vereist zijn.
Bij het vastsjorren van gebundelde goederen op een laadvlak, zijn antislipmatten en spanbanden nodig om de ladingen goed te zekeren.
Met Spannfix polyesterbanden kunnen zelfs grote en zware onderdelen (buizen, steigers, hout, natuursteen, palletgoederen, etc.) snel en veilig worden vastgebonden. De band is ideaal voor het bundelen van alle soorten goederen op het laadvlak.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!