Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Omschakelratel 1/4 inch met 360° draaihendel
Ideaal voor vastzetwerk in nauwe ruimtes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
360° draaihendel
- De aandrijving wordt geroteerd door het uiteinde van de hendel te draaien
- Werk kan twee keer zo snel worden uitgevoerd
- Kan ook worden gebruikt als een standaardratel
Dop komt niet ongewild los
- De veiligheidsvergrendeling voorkomt dat de dop naar beneden valt of verloren gaat
- Druk eenvoudigweg op de drukknop om de veiligheidsvergrendeling te ontgrendelen
Eenvoudige verandering van richting
- De draaischijf maakt het eenvoudig om van richting te veranderen tussen rechtsom en linksom draaien
Onderhoudsvrije vertanding
- Fijn getand met 52 tanden, 7° rotatiehoek, absoluut onderhoudsvrij, permanente smering van de mechanica is gegarandeerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!