Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Olierookstop
Vermindert rookvorming van benzine- en dieselmotoren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Vermindert olieverbruik door de viscositeit te stabiliseren en compenseert viscositeitsverliezen. Helpt blauwe uitlaatrook te voorkomen.
- De businhoud van 300 ml is voldoende voor 5 liter olie
Niet geschikt voor gebruik in motorfietsen of quads met natte koppelingen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen; test het product zelf voorafgaand aan elke toepassing. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/gebruik. Voor zover onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt deze service verleend onder uitsluiting van enigerlei aansprakelijkheid, tenzij het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen leveringsomvang of tenzij de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen de constante kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen door te voeren en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor gebruik in alle benzine- en dieselmotoren. Kan worden gemengd met alle in de handel verkrijgbare motoroliën.
Laat na toevoeging aan de motorolie de motor draaien totdat deze warm is. Het product kan op elk moment worden toegevoegd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!