Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Oliefiltersleutel met 3/8 inch aandrijving voor Fiat Punto 1.2
Geschikt voor oliefilterpatronen en kunststof doppen.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Dankzij het robuuste metalen ontwerp kunnen ook vastzittende oliefilters worden losgemaakt
- Ultraslanke vorm voor gebruik in krappe ruimtes
- 3/8 inch vierkantaandrijving, zodat u kunt aanhalen tot een moment volgens de specificaties van de fabrikant
- Groot assortiment voor een breed scala aan modellen en typen
- Meer afmetingen zijn op aanvraag leverbaar
Voor voertuigen met 1,4 liter benzinemotor/oorspronkelijk filternummer 55242758
- Alfa Romeo: Giulietta (type 940) vanaf 2010 / Mito (type 955) vanaf 2008 - 2013
- Fiat: 500X (334) / Tipo (357 / 356) vanaf 2014
- Jeep: Renegade (BU) vanaf 2014
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!