Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Oliebindmiddel basic
Oliebindmiddel basic - 1
Oliebindmiddel basic - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Oliebindmiddel basic

Waterafstotend materiaal voor het eenvoudig verwijderen van olieachtige substanties.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering
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
Extreem hoge zuigkracht


  • 1 liter oliebindmiddel absorbeert met gemak 0,6 liter olie

  • Alle oliebevattende stoffen worden geabsorbeerd

  • Geabsorbeerde stoffen blijven voor 100% gebonden en worden niet meer losgelaten


Absorbeert geen water en is daarom ook geschikt voor gebruik in water



Vlampunt: 300°C



Is onbeperkt houdbaar

Opmerking

Na gebruik is het oliebindmiddel toxisch afval dat conform de voorschriften moet worden ingeleverd bij een daartoe bestemd inzamelpunt. Niet geschikt voor fluorwaterstofzuur.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.