Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Olieafzuigapparaat voor mobiel gebruik, compleet met 8 zuigsondes
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vacuümafzuiging
Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)
Transparante zuigkop
Hiermee kan de conditie van de gebruikte olie worden gecontroleerd
Olie van meerdere voertuigen kan na elkaar worden afgetapt
Door de opbouw van een maximaal vacuüm kan de olie van meerdere voertuigen na elkaar (max. 40 liter) worden afgezogen
Externe kijkbuis
voor het controleren van de hoeveelheid gebruikte olie
Afneembare schaal voor kleine onderdelen
Directe aansluiting zonder sonde voor alle Mercedes-voertuigen
Voor direct afzuigen via de meetstaafopening
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!