Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Olieabsorberende doek
Voor het absorberen van oliën en chemicaliën
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het draagvermogen is 25 keer het eigen gewicht
- Zeer absorberend, geen lekkage
- Absorbeert alleen oliën en vloeistoffen op koolwaterstofbasis (olieabsorberend) - absorbeert geen water
- Heeft geen invloed op de hygiëne op de werkplek
- Pluisvrij oppervlak
- Geperforeerd
- Is onbeperkt houdbaar
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
De olieabsorberende doek is geschikt voor het absorberen van olie, smeermiddelen, brandstoffen, chemicaliën en andere gemorste vloeistoffen, zelfs op waterplassen. Kan ook worden gebruikt voor het schoonmaken van met olie verontreinigde oppervlakken, machines of gebieden, en voor het opvangen van oliedruppels. Geschikt voor gebruik binnen en buiten.
Plaats de olieabsorberende doek direct op het oppervlak dat moet worden beschermd tegen druipende olie. Daarnaast is het mogelijk een bestaande olievlek te absorberen met de olieabsorberende doek. Leg daartoe de doek gewoon over de olievlek heen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!