Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ORSY® 1 stellingsysteem, vatenrek
60-litervaten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De galvanisch verzinkte opvangbak is geschikt voor ontvlambare vloeistoffen.
- Het inspectiecertificaat van de fabriek wordt meegeleverd met de opvangbak en moeten worden bewaard
- Buitenafmetingen van bak (B x D x H): 390 x 710 x 250 mm
- Plaatdikte: 3 mm
- Met twee legborden
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!