Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
ORSY®BULL werkplaatskar Serie 7
Het ORSY BULL boxsysteem is in huis bij Würth ontworpen en ontwikkeld. Met ORSY BULL krijgt u een ongelooflijk stevig, zeer flexibel en uiterst mobiel product dat perfect is voor elke toepassing.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Intelligent:
Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het verfijnde koppelingsmechanisme.
Sterk:
Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof dat bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen maximaal 100 kg dragen en het deksel van de bovenladerbox kan een lading van maximaal 120 kg dragen.
Praktisch:
Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.
Handig:
Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.
Veilig:
Elke doos kan worden beveiligd met een slot (ladekastboxen en combinatieboxen: bij de levering inbegrepen) om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud.
Ideaal voor gebruik in werkplaatsen en op bouwplaatsen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!