Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ORSY®BULL werkbank serie 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY®BULL werkbank serie 5

Ideale combinatie van ladebox, voorlader en een werkblad voor gebruik als werkbank
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
Intelligent:


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme



Sterk:


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen maximaal 100 kg dragen en het deksel van de bovenladerbox kan een lading van maximaal 120 kg dragen.



Praktisch:


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden



Handig:


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme



Veilig:


Elke doos kan worden beveiligd met een slot (ladeboxen en combinatieboxen: bij de levering inbegrepen) om te voorkomen dat derden toegang hebben tot de inhoud