Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ORSY® BULL ladebox serie 5
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 1
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 2
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 3
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 4
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 5
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 6
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 7
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 8
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 9
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 10
ORSY<SUP>®</SUP> BULL ladebox serie 5 - 11

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY® BULL ladebox serie 5

Ideale oplossing voor gereedschap en kleine onderdelen. Kan worden gedeeld door scheidingselementen en systeeminlays. Laden verkrijgbaar met centrale vergrendeling en individuele sloten.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 5-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst robuust dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof die bestand is tegen vervorming en corrosie. De boxen kunnen met max. 100 kg worden belast.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor extra gemak, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box is voorzien van een slot om toegang tot de inhoud te voorkomen.

Toepassingsgebied