Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
ORSY® BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 1
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 2
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 3
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 4
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 5
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 6
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 7
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 8
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 9
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 10
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 11
ORSY<SUP>®</SUP> BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer - 12

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

ORSY® BULL-serie 5 voorlader Voor systeemkoffer

Robuuste ORSY® BULL doos zonder deksel voor het veilig opbergen van twee systeemkoffers 8.4.2 of 4.4.2
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
Intelligent


Stapel de boxen gewoon op en klik ze vast op hun plaats met behulp van het slimme koppelingsmechanisme.



Sterk


Uiterst stabiel dankzij de slagvaste zijkanten gemaakt van hoogwaardige kunststof dat bestand is tegen vervorming en corrosie. Max. belastbaarheid 100 kg.



Praktisch


Grote, ergonomisch gevormde handgrepen voor gebruikerscomfort, zonder in de hand van de gebruiker te snijden.



Handig


Eenvoudig te vergrendelen en ontgrendelen dankzij een speciaal schuifmechanisme.



Veilig


Iedere box kan met een slot worden vergrendeld om te voorkomen dat anderen bij de inhoud kunnen.