Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

O-ring

O-RINGEN VOOR MAXIMALE AFDICHTING

O-ringen zijn ringvormige afdichtingen die worden gebruikt om een afdichting te verzekeren tussen twee componenten. Würth heeft een reeks O-ringen ontwikkeld die gemakkelijk te installeren, efficiënt en zeer resistent zijn.

DE O-RING, GEBRUIKT DOOR LOODGIETERS, AUTOFABRIKANTEN ETC.

De O-ring, herkenbaar aan zijn ronde vorm en meestal gemaakt van rubber, zorgt voor een goede afdichting tussen twee statische of dynamische elementen. Dit type pakking wordt zowel door werklui als door industriëlen gebruikt. Het kan gevonden worden :

  • in loodgieterswerk (bv. wasbakken, toiletten...)
  • in de automobielindustrie en in garages
  • in de luchtvaart
  • in de werktuigbouw
  • ...

HOOGWAARDIGE RINGAFDICHTINGEN DIE GEMAKKELIJK TE INSTALLEREN ZIJN

Würth garandeert dat de O-ringen voldoen aan de hoogste ergonomische en veiligheidseisen. Dit omvat het gebruik van een hoogwaardig materiaal - gewoonlijk een zwart "nitril" rubber genaamd Perbunan. Van onze O-ringen voor professionals kan gezegd worden dat ze :

  • ruimtebesparend zijn en uiterst gemakkelijk aan te brengen
  • zorgen voor een perfecte afdichting van zowel vaste als bewegende delen
  • bestand zijn tegen hoge druk, oliën, vetten, benzine, heet water, zuren, en extreme termperaturen (van -35°C tot +120°C)

O-RINGEN MET VERSCHILLENDE DIAMETER, DIKTE EN HARDHEID

In onze online shop kan u onze verschillende O-ringen ontdekken. U zal merken dat de kenmerken van sommigen in millimeters worden uitgedrukt, terwijl anderen in inches worden vermeld. Onze O-ringen kunnen van elkaar verschillen op vlak van :

  • een kleinere of grotere diameter (2,6mm, 12,1mm, 37,3mm, 2,62 inch...)
  • de dikte (1,9mm, 2,7mm, 5,3mm, 12,37 inch...)
  • de hardheid (70, 80 of 90 Shore A)
Würth Logo