Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
O-ring montageset assortiment 8 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Rond koord, diverse diameters, NBR 70
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voor de snelle en eenvoudige productie van o-ringen
- NBR is een chemische aanduiding: Nitril butadieen rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C
- Mediabestendigheid: Olie, benzine, vet, alifatische koolwaterstoffen (propaan, butaan, minerale oliën), verdunde zuren en alkaliën
DIN ISO 3302-1, tolerantieklasse E1 is van toepassing op dimensionale tolerantie
Scheepswerven, machinebouw, transportbedrijven, autoreparatiebedrijven, reparatiebedrijven voor motoren en landbouwmachines, busondernemingen enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!