Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
O-ring, metrisch, assortiment
O-ring, metrisch, NBR 70, diam. 25-42 mm, 330 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
NBR, Nitril Butadieen Rubber (merken als Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Temperatuurbestendigheid: -30°C tot +100°C
Maattoleranties volgens ISO 3601-1 B (industriestandaard)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!