Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

Kunststof universele plug SHARK® Pro
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 1
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 2
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 3
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 4
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 5
Kunststof universele plug SHARK<SUP>®</SUP> Pro - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Kunststof universele plug SHARK® Pro

De meest veelzijdige kunststofplug. Verknot zich in holle ruimten, zet uit in massieve materialen

  • Materiaal: Polyamide - PA

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 9-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Plugdiameter Kleur Pluglengte (I) Nominale boordiameter (d 0) Aantal VE
Prijs/VE
590620635
6 mm Antraciet 35 mm 6 mm
590620528
5 mm Antraciet 28 mm 5 mm
590620846
8 mm Antraciet 46 mm 8 mm
590621056
10 mm Antraciet 56 mm 10 mm
590621266
12 mm Antraciet 66 mm 12 mm
590621476
14 mm Antraciet 76 mm 14 mm
NB1F906208
8 mm Antraciet (basismateriaal) 46 mm 8 mm
1 st
NB1F906210
10 mm Antraciet 56 mm 10 mm
1 st
NB1F906206
6 mm Antraciet 35 mm 6 mm
1 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Gegarandeerde verknotting in alle holle ruimtes en spreiding in alle volle materialen.


  • Meedraaibeveiliging voorkomt meedraaien in het boorgat

  • Een gepatenteerde plugkop zorgt ervoor dat bij het indraaien van de schroef, de plug verknot


Snelle en eenvoudige installatie


Laag inzetmoment en hoog vastdraaimoment



Geschikt voor insteek- en doorsteekmontage.


  • Omklapbare kraag

  • De inslagblokkering voorkomt voortijdige spreiding tijdens de doorsteekmontage


Bestand tegen rotten, verwering en veroudering


Vervaardigd van hoogwaardig polyamide (nylon)



Halogeen- en siliconenvrij



Thermisch stabiel van -40°C tot +100°C

Opmerking

Voor montage adviseren wij de ASSY-D plug/schroef