Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nylon schuurvlieswals
Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies, gemaakt van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide), voor gebruik met alle gangbare satineermachines.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Flexibele, open vliesstructuur
- Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.
- Vrijwel geen verstopping als gevolg van oppervlakteslijtage
- Gelijkmatig en reproduceerbaar schuurresultaat
- Minder ontwikkeling van warmte - koel schuren
Gelijkmatige en consistente werkresultaten samen met een schoon, restenvrij oppervlak
Voortdurend blootstelling van verse schuurkorrels
Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal
Gemakkelijk te gebruiken schuurbewerking
Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak
Vrij van corrosiegevoelige metalen
Kunststof steunflenzen kunnen in fasen worden verwijderd
19 mm opnameboring en 4 x 6 mm spiegleuf
The maximum permissible speeds may not be exceeded. Werk uitsluitend met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, handschoenen, gehoorbescherming, etc. Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin! Bedieningsinstructies in acht nemen.
- Voor universeel gebruik op nagenoeg alle materialen. Met name geschikt voor roestvast staal, staal, non-ferrometalen, hout en kunststof.
- Reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof
- Verwijderen van lasverkleuringen, aanslag, roest, corrosie, vuil en oxidelagen, coatings, lakken, oude opgestreken coatings, kunstharsen, kleefstoffen, pakkingresten en cement- en betonresten.
- Structureren, lijnmatteren, prepareren en opruwen van oppervlakken
- Moeiteloos ontbramen
- Reinigen van voertuigonderstellen en voor diverse werkzaamheden in de carrosseriebouw
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!