Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Nylon schuurvliesschijf Met weefselplaat
Nylon schuurvliesschijf Met weefselplaat - 1
Nylon schuurvliesschijf Met weefselplaat - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nylon schuurvliesschijf Met weefselplaat

Voor het reinigen van lasnaden, metalen oppervlakken, hout en kunststof

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Grofgestructureerd, elastisch en schurend reinigingsschuurvlies van een speciale combinatie van synthetische vezels en gelijkmatig ingebedde schuurkorrels (siliciumcarbide).



Uitvoering en eigenschappen:


  • flexibele, open vliesstructuur

Ideale aanpassing aan de geometrie van het werkstuk voor optimaal contact met het oppervlak.


Minimale stofophoping


Uniform, reproduceerbaar schuurbeeld


Minder warmteontwikkeling - koel slijpen


  • Voortdurend verse schuurkorrels beschikbaar

Gelijkmatig en consistent werkresultaat en een schoon, slijpselvrij oppervlak


  • Eenvoudig te hanteren schuurkracht

Minimale kans op beschadiging van het werkstukoppervlak of het verwijderen van teveel materiaal


  • Vrij van corrosiegevoelige metalen

Geen verontreiniging van het materiaaloppervlak



Voor gebruik op elektrische boormachines, rechte slijpers en flexibele assen



Kunststof steunflenzen kunnen in delen worden afgebroken



Voor direct gebruik op haakse slijpers


Geen extra steunschijf nodig



150-mm dia. voor gebruik op 180 mm haakse slijpmachines

Opmerking

Algemene werk- en veiligheidsmaatregelen:


De maximaal toegestane toerentallen niet overschrijden.


Alleen werken met geschikte beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril, beschermende handschoenen, oorbeschermers, enz.


Let op: Grof reinigingsschuurvlies is niet geschikt voor kantenschuren. Daarom uitsluitend met materiaalranden mee schuren en niet er tegenin!


Bedieningsinstructies in acht nemen.