Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Nokrol

WÜRTH PRODUCTEN VOOR NOK- EN GOOTWERK

Würth heeft verschillende soorten nok- en gootstukken ontwikkeld voor de bevestiging en bescherming van dakconstructies. De aluminium sluitingen hebben uiteenlopende eigenschappen om zo goed mogelijk aan uw behoeften en uw dak te voldoen. De Wütop Aeroflex heeft bijvoorbeeld een textielbasis die een grotere flexibiliteit bij de installatie en uitstekende mechanische eigenschappen mogelijk maakt.

Het gebruik van een butylkleefstof garandeert een intensieve hechting en een perfecte afdichting. De Canal Flex en Canal Flex Plus serie zijn 100% aluminium geventileerde nokkappen, speciaal ontworpen voor grote gebogen dakpannen. Ze zijn uit één stuk gemaakt, zonder te lijmen of te naaien, voor een uitzonderlijke weerstand en waterdichtheid. Würth nokkappen zijn eenvoudig te installeren en geven uw klanten gemoedsrust op de lange termijn.

Onze producten zorgen voor een uitstekende ventilatie om rotting van het hout te voorkomen, terwijl ze tegelijkertijd een barrière vormen tegen het binnendringen van bladeren en stof. Onze sluitingen zijn ook ontworpen om uw werk te vergemakkelijken: ze passen zich aan alle vormen tegels aan, en of het nu om rollen van 5 of 25 m gaat, en daarbovenop is opslag, hantering en vervoer geoptimaliseerd.

ONTDEK DE VOORDELEN VAN ONZE NOK- EN GOOTSTUKKEN

De installatie van gipsplaatafsluitingen, zoals geventileerde afsluitingen, heeft vele voordelen. In de eerste plaats is het een antwoord op een esthetische bekommernis; schoer werk zonder vuil van mortel. Het absorbeert ook de druk en vermindert het gewicht van de sluitingen, waardoor overbelasting van de structuur wordt vermeden. En als u voor de techniek van de droge nokdop kiest, kiest u natuurlijk voor installatiegemak. Tijdens de installatie, dankzij het eenvoudig verlijmen of spijkeren van de doppen, maar ook achteraf in geval van bijvoorbeeld een gebarsten tegel die vervolgens eenvoudig kan worden vervangen door hem los te schroeven of te verwijderen.

Würth Logo