Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vario nok/hoekkepersteun
Vario nok/hoekkepersteun - 1
Vario nok/hoekkepersteun - 2
Vario nok/hoekkepersteun - 3
Vario nok/hoekkepersteun - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vario nok/hoekkepersteun

Gebruik bij installatie schroeven van Ø 6 mm in gangbare lengtematen (minimumlengte: 80 mm)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
  • Traploos verstelbare universeel inzetbare nok/hoekkepersteun

  • Kostenbesparend dankzij snelle en eenvoudige montage en afstelling van de nok/hoekkepers

  • Flexibel inzetbaar bij gebruik van schroeven van verschillende lengte

  • Hogere uitbreeksterkte dan conventionele nok/hoekkepersteunen

  • Materiaal: stevig, UV-stabiel en weerbestendig polyamide
Opmerking

In overeenstemming met de richtlijnen van de ZVDH (centrale Duitse dakdekkersbond) dienen fabrikanten de gespecificeerde belasting van nok/hoekkepersteunen te verifiëren. De gebruikte bevestigingsmiddelen dienen een kracht van 0,6 kN per meter haaks ten opzichte van de nok of hoekkeper te kunnen absorberen. In combinatie met Würth Assy schroeven bereikt de Vario nok/hoekkepersteun een sterkte van 0,6 kN per bevestigingspunt bij een inschroefdiepte van slechts 40 mm.