Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Clip voor kil/nok voor nokvorsten
Universele roestvast stalen klem voor het snel installeren van gesneden dakpannen in bijv. kilgoten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Roestvast stalen bevestigingsklem (materiaal 1.4310) met geïntegreerd RVS-draad
Klemmen kunnen eenvoudig vastgeklemd of -gehamerd voor effectief gebruik
Voorkomt complex, tijdrovend en materiaal-intensief boren
Voorzien van 500 mm roestvaststalen binddraad
Aangezien er vele verschillende soorten dakpannen bestaan dient u vooraf altijd eerste te controleren of u de klemmen voor een specifiek model dakpan kunt gebruiken.
Voor snelle installatie van gesneden dakpannen in kilgoten en tegen hoekkepers, op dakkapellen en rond dakvensters
- Monteer de dakpannen zo dicht mogelijk tegen de kil of hoekkeper zodat de klem volledig door de nokrol of nokvorst wordt bedekt.
- Plaats de klem onder een hoek en druk de klem dan volledig vast op de gesneden dakpan en controleer of de klem goed vastzit.
- Bevestig het binddraad onder lichte spanning aan de onderliggende dakconstructie met een bevestigingsmiddel (schroef of spijker) dat tegen corrosie is beschermd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!