Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Clip voor kil/nok voor bakstenen
Universele roestvast stalen klem voor het snel installeren van gesneden dakpannen in bijv. kilgoten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- RVS clip (materiaal 1.4310) met geïntegreerd RVS binddraad van 500 mm
- Clips kunnen gemakkelijk worden vastgeklikt of vastgeslagen voor efficiënt gebruik, waardoor complex, tijdrovend en materiaal-intensief boren overbodig wordt
- Voorzien van RVS binddraad van 500 mm
Aangezien er vele verschillende soorten dakpannen bestaan dient u vooraf altijd eerste te controleren of u de klemmen voor een specifiek model dakpan kunt gebruiken.
Universele toepassing voor gesneden dakpannen tot een dikte van circa 17 mm
Monteer de dakpannen zo dicht mogelijk tegen de kil of nok, zodat de clip volledig door de nokrol of nokvorst wordt bedekt.
Plaats de clip voor kil of nok onder een hoek en sla de clip vervolgens volledig vast op de gesneden dakpan of bevestig de klem op de nokgording. Controleer daarna of de clip goed vastzit.
Bevestig het binddraad onder lichte spanning aan de onderliggende dakconstructie met een bevestigingsmiddel (schroef of spijker) dat tegen corrosie is beschermd.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!