Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Slangaansluiting met steeknippel Serie 2000
Slangaansluiting met steeknippel Serie 2000 - 1
Slangaansluiting met steeknippel Serie 2000 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Slangaansluiting met steeknippel Serie 2000

Voor Würth PVC-slangen en luchtslangen voor de spuiterij

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 4-uitvoeringen
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
Hoge doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar.


Zorgt voor een optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers, wat resulteert in een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Geharde stalen nippels


Voor maximale belastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de 2000 serie voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm.


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels



Materiaal: Staal