Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steeknippel S4000

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steeknippel S4000

Met buitendraad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Hoge doorstroming tot 3900 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Zorgt voor een optimale vermogensafgifte voor persluchtverbruikers



Geharde stalen nippels


Voor max. belastbaarheid en een lange levensduur



Luchtdichte aansluitingen


Laag energieverbruik en een hoog rendement



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt.


Hoge weerstand tegen corrosie - beschermd, zelfs onder zware omstandigheden



De koppelingen en nippels van de 4000 serie voldoen aan de Europese norm 10.4.


Compatibiliteit met andere persluchtkoppelingen en nippels