Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Steeknippel serie 2000
Steeknippel serie 2000 - 1
Steeknippel serie 2000 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Steeknippel serie 2000

Met buitendraad

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Hoog doorstroming tot 2100 l/min en een maximale bedrijfsdruk van 16 bar


Optimale persluchttoevoer naar en persluchtafvoer van verbruikers. Resultaat is een hogere productiviteit en lagere energiekosten.



Luchtdichte verbindingen


Laag energieverbruik en een hoge mate van efficiency



Geharde stalen nippels


Voor maximale drukbelastbaarheid en een lange levensduur.



Blootgestelde oppervlakken zijn verchroomd, vernikkeld of verzinkt


Hoge weerstand tegen corrosie voor bescherming, zelfs onder zware omstandigheden.



De koppelingen en nippels van de serie 2000 voldoen aan de Europese norm en hebben een nominale diameter van 7,6 mm


Europrofielen zijn compatibel met andere persluchtkoppelingen en nippels.



Materiaal: Staal