Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neutral silicone A8 PRO
Hoogwaardig, geurloos, getest afdichtmiddel voor een breed scala aan toepassingen met expansievoegen binnen en buiten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Emicode EC1+
- Lange levensduur
- Hecht zich op de meeste oppervlakken zonder primerlaag
- Niet corrosief voor metalen
- Kan worden gebruikt op alkalische ondergronden zoals beton, mortel en vezelcement
- Bijna geurloos
- Hoge mate van stabiliteit
- Uitstekend bestand tegen weersinvloeden
Neutral Silicon A8 Pro is niet geschikt voor verlijmen en voor het vullen van holten. Voldoet aan bouwmateriaalklasse B2 volgens DIN 4102. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests uit te voeren. Verwijder overtollig egaliseermiddel op glas en frames onmiddellijk na het aanbrengen om vegen te voorkomen. Neutral Silicone A8 Pro kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelamineerd veiligheidsglas. Hierbij dient te worden gewaarborgd dat er geen contact kan ontstaan tussen het afdichtmiddel en de gelamineerde glasfolie. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Bij grotere verbindingsafmetingen zal de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape. Verschillende soorten polycarbonaat vereisen hechtings- en verdraagzaamheidstests voorafgaand aan het gebruik. Vooral bij montage op scherpe kanten kunnen spanningscheuren ontstaan. Spuit na huidvorming geen vloeistof (bijv. een afvlakkingsmiddel of water) op de verbinding, omdat er vlekken kunnen ontstaan.
EN 15651-1 voor gevelelementen, klasse F-EXT-INT 25 LM
EN 15651-2 voor ruiten, klasse G-CC 25 LM
EN 15651-4 voor vloerverbindingen, PW-EXT-INT-CC
ISO 11600 F+G, KLASSE 25 LM
DIN 18545-2 E
Voor aansluiting, expansie en afdichting van voegen binnen en buiten, zoals wand- of grondaansluitingen. Tevens geschikt voor beglazing. Goede hechting zonder primer bijv. op glas, hout, staal, gegalvaniseerd staal, aluminium, geanodiseerd aluminium en uPVC.
De ondergrond moet schoon, droog en dragend zijn. Noteer de voegafmetingen; raadpleeg de technische datasheet. Vul de verbindingen met PE-vulmateriaal, art.nr. 0875 etc. Behandel poreuze ondergronden (bijv. beton) met primer, art.nr. 0892170. Voordat de huid is gevormd glad maken met egaliseermiddel art.nr. 0893 3. Zonder primer: Glas, aluminium (onbewerkt, gelakt, gevernist), alle soorten metaal, email, tegels, platen met kunststof coating, hard PVC. Met primer: Beton, gasbeton, kalkzandsteen, klinkers, baksteen, gips, pleistergips. Raadpleeg voor meer informatie over de toepassing de online Würth-catalogus onder "Algemene opmerkingen over het verwerken van afdichtmiddelen".
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!