Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neutral Silicone Perfect
Emissiearm, sterk hechtend en veelzijdig afdichtmiddel voor expansievoegen in binnen- en buitenruimten. Speciaal ontworpen voor vensterglas en sanitaire toepassingen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Het siliconenafdichtmiddel is MEKO-vrij en is daarom geclassificeerd als emissiearm en milieuvriendelijk en is bekroond met het EMICODE EC1 Plus-label
- Voldoet aan de vereisten voor ruiten volgens DIN 18545, deel 2 Afdichtmiddel groep E
- Uitstekende hechting aan hout, metalen en veel soorten kunststof
- Uitstekende compatibiliteit met de meeste in de handel verkrijgbare lak- en glascoatings
- Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102
- Heeft geen kleverig oppervlak
- Hoge slijtvastheid en goede egaliseringseigenschappen
- Blijvend elastisch
- Korte draadvorming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
De licht melkachtige kleur van de transparante versie is een indicatie van de uitstekende kwaliteit van de siliconen en is gerelateerd aan de samenstelling van de siliconen. Neutrale siliconenkit Perfect is niet geschikt voor verlijming of het vullen van holtes. Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen oppervlaktests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium. Verwijder overtollig egaliseermiddel op glas en frames onmiddellijk na het aanbrengen om vegen te voorkomen.
Neutrale silicone Perfect kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelamineerd glas. Let er bij het aanbrengen van de afdichtmiddel op dat er geen rechtstreeks contact is tussen de afdichtmiddel en de gelamineerde glasfolie. Risico van vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten. Bij uitharding geeft neutrale siliconenkit Perfect een geur af die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer aanwezig zodra het uithardingsproces is voltooid.
Bij grotere verbindingsafmetingen kan de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn. Kleurafwerking: mat. Silicone heeft de neiging te verkleuren op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is. Vermijd contact met VKP-tape.
Contact met stoffen die weekmakers bevatten (bijv. butyl/bitumen) kan verkleuring van het silicone veroorzaken.
Materiaalafwijkingen kunnen leiden tot verkleuring van de afdichtingsvoegen, met name bij transparante en witte afdichtmiddelen. De ervaring heeft geleerd dat verkleuringseffecten op de afdichtingsvoeg niet kunnen worden uitgesloten op oppervlakken die zijn gecoat met alkydharslak en/of soortgelijke coatingsystemen. Bovendien kunnen emissies van de af te dichten oppervlakken en invloeden in de directe omgevingslucht, zoals dampen, stof en rook (met name tabaksrook), negatieve gevolgen hebben voor de verkleuring van de afdichtingsvoeg. De dampen van de genoemde materialen zijn meestal afkomstig van primers, oplosmiddelen, ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en/of oppervlaktebehandelingen.
Schoonmaaktips:
Wacht ten minste drie dagen voordat u de siliconenvoeg grondig reinigt om er zeker van te zijn dat het afdichtmiddel volledig is uitgehard. Let ook op het volgende:
- 1. Afdichtingsvoegen niet met een zeem droogwrijven of polijsten.
- 2. Reinig ramen alleen met een vochtige doek, bij voorkeur met water en een standaard niet-schurend reinigingsmiddel dat geen oplosmiddelen bevat.
- 3. Gebruik een zachte doek.
- 4. Oefen bij reiniging slechts lichte druk uit (vooral bij reiniging van nieuwe voegen).
- 5. Verwijder sterkte vervuiling (bijv. roet) met spiritus uit de afdichtingsvoeg.
Voldoet aan de eisen van DIN EN 15651 delen 1/2/3 afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire verbindingen
- Brandgedrag: Klasse E
- Stabiliteit onder belasting: < 3 mm
- Volumeverlies: < 10 %
- Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd
- Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd
- Elastische terugvering: ≥ 70%
- Trekspanningswaarde voor trekvastheid: < 0,4 MPa
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor een specifiek toepassingsresultaat ten gevolge van het grote aantal mogelijke toepassingen en omstandigheden bij opslag/verwerking. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen aan te brengen en onze producten verder te ontwikkelen.
Voor verbindingsvoegen in kozijnen en afdichtingsvoegen in houten, kunststof en aluminium raamkozijnen. Afdichting van expansievoegen binnen en buiten met hoog effect van actie, zoals deur-, wand-, vloer-, plafond- en kozijnvoegen en goten. Afdichting tussen kozijn en gelamineerd glas.
Geschikt voor gebruik in de bouw, glas- en vensterbouw en glasnaadafdichting. Kan worden gebruikt in de sanitaire industrie.
De ondergrond moet schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn. Niet gebruiken bij zware regen. Op de afmetingen van de verbinding letten. Voegen voorbehandelen met PE-opvulmiddel, art.nr. 0875… Op absorberende en poreuze substraten (bijv. beton) verbetert een prime-laag (siliconenprimer 0892170) de hechting. Bij gebruik van egaliseermiddel mag dit alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moet dit na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollige hoeveelheden naast de verbinding moeten ook onmiddellijk worden verwijderd. Anders kunnen er vlekken ontstaan. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!