Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Neutral Silicone Perfect
Neutral Silicone Perfect - 1
Neutral Silicone Perfect - 2
Neutral Silicone Perfect - 3
Neutral Silicone Perfect - 4
Neutral Silicone Perfect - 5
Neutral Silicone Perfect - 6
Neutral Silicone Perfect - 7
Neutral Silicone Perfect - 8
Neutral Silicone Perfect - 9
Neutral Silicone Perfect - 10
Neutral Silicone Perfect - 11
Neutral Silicone Perfect - 12
Neutral Silicone Perfect - 13
Neutral Silicone Perfect - 14
Neutral Silicone Perfect - 15
Neutral Silicone Perfect - 16

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Neutral Silicone Perfect

Emissiearm, sterk hechtend en veelzijdig afdichtmiddel voor expansievoegen in binnen- en buitenruimten. Speciaal ontworpen voor vensterglas en sanitaire toepassingen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 10-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Het siliconenafdichtmiddel is MEKO-vrij en is daarom geclassificeerd als emissiearm en milieuvriendelijk en is bekroond met het EMICODE EC1 Plus-label

  • Voldoet aan de vereisten voor ruiten volgens DIN 18545, deel 2 Afdichtmiddel groep E

  • Uitstekende hechting aan hout, metalen en veel soorten kunststof

  • Uitstekende compatibiliteit met de meeste in de handel verkrijgbare lak- en glascoatings

  • Bouwmateriaalklasse B2 in overeenstemming met DIN 4102

  • Heeft geen kleverig oppervlak

  • Hoge slijtvastheid en goede egaliseringseigenschappen

  • Blijvend elastisch

  • Korte draadvorming


Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Voldoet aan de eisen van DIN EN 15651 delen 1/2/3 afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire verbindingen


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: < 3 mm

  • Volumeverlies: < 10 %

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Elastische terugvering: ≥ 70%

  • Trekspanningswaarde voor trekvastheid: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

  • De licht melkachtige kleur van de transparante versie is een indicatie van de uitstekende kwaliteit van de siliconen en is gerelateerd aan de samenstelling van de siliconen

  • Niet geschikt voor het verlijmen of vullen van gaten

  • Vanwege het grote aantal beschikbare verf- en vernisformules moet u altijd eerst uw eigen tests uitvoeren, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium

  • Verwijder overtollig egaliseermiddel op glas en frames onmiddellijk na het aanbrengen om vegen te voorkomen.

  • Kan worden gebruikt voor afdichtingen tussen kozijnen en gelaagd glas. Tijdens het aanbrengen mag er geen direct contact zijn tussen het afdichtmiddel en de gelamineerde glasfolie.

  • Vergeling bij contact met witte alkydharslakken kan niet worden uitgesloten

  • Bij uitharding komt een geur vrij die typisch is voor siliconen. Deze geur is niet meer aanwezig zodra het uithardingsproces is voltooid. Bij grotere verbindingsafmetingen kan de siliconenachtige geur langer aanwezig zijn.

  • Matte kleur

  • Silicone heeft de neiging te vergelen op donkere plaatsen waar geen blootstelling aan UV-licht is

  • Vermijd contact met VKP-tape

  • Contact met stoffen die weekmakers bevatten, bijv. butyl/bitumen, kan verkleuring veroorzaken

  • Incompatibiliteit met materialen kan leiden tot verkleuring van de afdichtingsvoegen, met name bij transparante en witte afdichtmiddelen

  • De ervaring heeft geleerd dat verkleuringseffecten op de afdichtingsvoeg niet kunnen worden uitgesloten op oppervlakken die zijn gecoat met alkydharslak en/of soortgelijke coatingsystemen. Bovendien kunnen emissies van de af te dichten oppervlakken en invloeden in de directe omgevingslucht, zoals dampen, stof en rook (met name tabaksrook), negatieve gevolgen hebben voor de verkleuring van de afdichtingsvoeg. De dampen van de genoemde materialen zijn meestal afkomstig van primers, oplosmiddelen, ontsmettingsmiddelen, reinigingsmiddelen en/of oppervlaktebehandelingen.
Neutrale siliconen
Perfekt
Neutrale siliconen
A8 PRO
Neutrale siliconenGekleurde
siliconen
Siliconenacetaat
natte ruimten
Acetaatsiliconen
levensmiddelen
Acetaatsiliconen
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++++ ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++*+++++
3Sanitairvoegen+ ++ (1) + (4)
4Reparatie van scheuren
5Parketvoegen++++
6In aquariumbouw ++
7Keuken++ + ++
8Displaydozen + (3)
9Toonbanken++ + ++
Buiten
10Raam- en deurvoegen++++ ++
Binnen en buiten
11Ruitcoating++++
12Isolatieglasafdichtingen
13Natuursteenvoegen ++
Belangrijke technische
kenmerken
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%25%25%25%25%12,5%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)Ca. 10 min.10–40 min.5–8 min. Ca. 20 min.Ca. 10 min.Ca. 15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurCa. 2Ca. 2Ca. 2 Ca. 32-32-3
Temperatuurbestendigheid-40 °C tot
+180 °C
-40 °C tot
+150 °C
-40 °C tot
+150 °C
-40 °C tot
+120 °C
-40 °C tot
+100 °C
-40 °C tot
+180 °C
-40 °C tot
+120 °C
Verwerkingstemperatuur+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egaliserend afdichtmiddel, T = droog)DGDGDGDGDG1DGDG
Speciale kenmerken DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw++
Geurloos/zwakke geur++
Overschilderbaar 2
Coatingverdraagzaamheid 2+++++++
Uitgevoerd met fungicide++ (1)
Siliconenvrij
Schuurbaar
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering+++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)+
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt
Raam- en
geveldicht
Natuursteenafdichtmiddel
4 in 1
SchildersacrylAcrylkitAcrylkit voor
parket
SMP-
afdichtmiddel
ToepassingenBinnen
1Ruitvoegen++ + ++
2Expansieverbindingen binnen en buiten++++ +
3Sanitairvoegen ++
4Reparatie van scheuren ++++
5Parketvoegen +++
6In aquariumbouw
7Keuken +
9Displaydozen
10Toonbanken +
Buiten
11Raam- en deurvoegen++ ++
Binnen en buiten
12Ruitcoating ++
13Isolatieglasafdichtingen 2 ++
14Natuursteenvoegen++++
Belangrijke technische
kenmerken
Maximale compensatie voor continue beweging25%25%20%5%10%25%
Huidvormingstijd (23°C/50 rel. luchtvochtigheid)Ca. 30 min.Ca. 10 min.Ca. 10 min.Ca. 10 min.Ca. 10 min.10–15 min.
Volledig uitharden mm/24 uurCa. 2,5Ca. 2,51Ca. 1Ca. 1Ca. 2
Temperatuurbestendigheid-40 °C tot
+90 °C
-40 °C tot
+220 °C
-25 °C tot
+80 °C
-20 °C tot
+80 °C
-25 °C tot
+80 °C
-40 °C tot
+90 °C
Verwerkingstemperatuur+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
+5 °C tot
+40 °C
Kan worden gladgemaakt met (W = water, DG = egaliserend afdichtmiddel, T = droog)DGDGWWWDG
Speciale kenmerken DIN 18540 Buitenmuurvoegen in de bouw+
DIN 18545 Beglazing in vensterbouw
Geurloos/zwakke geur+++++
Overschilderbaar 2+++++
Coatingverdraagzaamheid 2++++++
Uitgevoerd met fungicide+
Siliconenvrij+++++
Schuurbaar++
Hechting op natte oppervlakken
Bitumen-compatibiliteit
Bestand tegen UV, verwering en veroudering++++++
Geschikt voor spanningsvrij polycarbonaat glas (PMMA)
Verklaring van symbolen: ++ = zeer goede geschiktheid+ = goed geschikt1 = niet de kristalheldere versie2 = voorafgaande tests vereist3 = alleen kristalheldere versie4 = niet voor zwembaden* = alleen binnenshuis– = niet geschikt

Voldoet aan de eisen van DIN EN 15651 delen 1/2/3 afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire verbindingen


  • Brandgedrag: Klasse E

  • Stabiliteit onder belasting: < 3 mm

  • Volumeverlies: < 10 %

  • Hecht- en expansiegedrag onder voorspanning na onderdompeling in water: Goedgekeurd

  • Hechting/uitzetting bij blootstelling aan hitte, water en kunstlicht: Goedgekeurd

  • Elastische terugvering: ≥ 70%

  • Trekspanningswaarde voor trekvastheid: < 0,4 MPa


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en gebruiksomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Technische informatie of advies verstrekt door onze gratis klantenservice wordt verstrekt met uitsluiting van elke aansprakelijkheid, tenzij het advies of de informatie deel uitmaakt van onze contractueel overeengekomen omvang van diensten of de adviseur opzettelijk handelde. Wij zorgen voor een consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.