Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Gedeeltelijk exoskelet Ottobock CX Easy Neck neksteun
Voor duidelijke verlichting van het schouder- en nekgebied
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Met een gewicht van minder dan 150 g en wasbaar textiel maakt de CX Easy Neck onbeperkt gebruik bij dagelijks werk mogelijk.
- Voel meteen bij het dragen een aanzienlijke verlichting voor uw nek wanneer u boven uw hoofd werkt. Het product verdeelt het gewicht van het hoofd gelijkmatig over de schouder- en nekzone zonder dat dit de zijdelingse werkzaamheden nadelig beïnvloedt.
- Het functionele principe zorgt voor een effectieve verlichting van de nek- en schouderspieren. Het voorkomt ook spanningen en spier- en skeletaandoeningen.
- De houdingsriem wordt eenvoudig aan de riem of aan de riemlus bevestigd en het ontwerp zorgt ervoor dat de steun optimaal op de schouders past. De CX Easy Neck is eenvoudig aan te trekken in slechts enkele seconden en individueel instelbaar.
- De robuuste, vederlichte constructie zorgt niet alleen voor stabiliteit, maar ook voor een zeer hoog niveau van comfort bij het werken boven het hoofd.
- Kan worden gecombineerd met IX Shoulder Air
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!