Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Natuursteenafdichtmiddel 4 in 1
Veelzijdig siliconenafdichtmiddel, compatibel met natuursteen, voor binnen en buiten, zelfs in voedselgerelateerde zones
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Lage uitstoot en geur, dus MEKO-vrij
- Geschikt voor het aanbrengen op gelaagd glas
- Permanent elastisch na uitharding
- Zeer goede verwerkbaarheid en afvlakking
- Geschikt voor veel alkalische en metalen oppervlakken aangezien dit niet corrosief is
- Compatibel met natuursteen conform ISO 16938-1
- Bevat fungicide, afdichtingsmiddel beschermt zichzelf tegen schimmel en algen
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Zorg voor voldoende ventilatie tijdens de uithardingsfase. Vermijd contact met bitumen, teer of materialen die weekmakers uitstoten (EPDM, APTK, NEOPREEN, butyl, isolerende coatings en schuim), omdat dit incompatibiliteit kan veroorzaken.
Niet gebruiken in toepassingen waarbij contact wordt gemaakt met voorgecomprimeerde afdichtingstapes.
Neutrale siliconenkit Perfect is niet geschikt voor verlijming of het vullen van holle ruimten. Vanwege het groot aantal beschikbare lak- en vernisformules, met name bij alkydharslakken en gepoedercoat aluminium, dient u altijd eerst uw eigen tests op het desbetreffende gedeelte uit te voeren.
- Brandgedrag conform DIN EN 13501: Klasse E
- DIN EN 15651 – 1/2/3/4 Afdichtmiddelen voor gevelelementen/beglazing/sanitaire voegen/ looppaden
- VDI 6022 'Kwaliteit kamerventilatie, kamerlucht'
- ISEGA-getest voor gebieden waar voedsel wordt bereid
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Afdichting van expansievoegen in gevel, beglazing, sanitair en vloertoepassingen. Voegen van natuursteen, zoals graniet, marmer en zandsteen. Voor gebruik binnen en buiten.
Het product is ook geschikt voor fotovoltaïsche systemen en voor het afdichten van gelaagd glas. (Bij deze toepassingen moet echter direct contact tussen de geleiders en het afdichtmiddel worden vermeden.)
Geschikt voor oppervlakken met dubbele beglazing
De ondergrond moet schoon, droog en stof-, vet-, roest- en watervrij zijn. Niet gebruiken bij zware regen. Op de afmetingen van de verbinding letten. Voegen voorbehandelen met PE-opvulmiddel, art.nr. 0875… Op absorberende en poreuze substraten (bijv. beton) verbetert een prime-laag (siliconenprimer 0892170) de hechting. Bij gebruik van egaliseermiddel mag dit alleen worden gebruikt vóór de huidvormingstijd en moet dit na gebruik volledig worden verwijderd met een egaliseergereedschap. Overtollige hoeveelheden naast de verbinding moeten ook onmiddellijk worden verwijderd. Anders kunnen er vlekken ontstaan. Gelieve het overzichtsblad "Algemene richtlijnen inzake toepassing van afdichtmiddelen" in acht nemen. Zie technisch gegevensblad voor meer informatie.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!