Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelschijf zonder spijker Rechthoekig ontwerp, 34 x 27 mm
Voor vereenvoudigde opslag en lagere kosten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Eenvoudig te stuccen dankzij zeer vlak design
- Borgnokken voorkomen dat de kabels verschuiven
- Verlengde spijkerisolatie voorkomt schade aan kabels
- Stucopeningen en geruwde oppervlakken voor een perfecte bevestiging in het stucwerk
Voor het bevestigen van kabels en leidingen in metselwerksleuven, montagekanalen evenals op wanden en plafonds
Voor individuele montage met stalen nagels met diameter van 3,0–3,5 mm, artikelnr. 047803525, 047803530, 047803535, 047803540, 047803550, 047803560, 047803570, 047803580/047823550, 047823560, 047823570 en 047823580
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!