In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
11 artikel(en) met 51 versies gevonden
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,0 mm, speciaal ontworpen voor bevestigingen in hoogvastbeton, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,7 mm, voor sanitaire en verwarmingsinstallaties, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3
Geschikt voor DIGA CSM-1
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter van 3,0 mm, speciaal ontworpen voor bevestigingen in hoogvastbeton, compatibel met DIGA CS-2 Power
High-quality universal nail, diameter 2.6 mm, suitable for DIGA® CS-2 POWER and DIGA® CS-3
High-quality special nail with rolled ballistic tip for fastenings in high-strength concrete
Hoogwaardige universele nagel, diameter 2,6 mm, compatibel met DIGA CS-1
Voor DIGA CS-1
Hoogwaardige universele nagel dia. 2,6 mm, geschikt voor DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.