Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Magazijn met nagels UMA 221/10 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden. Geschikt voor de Würth BST MA-75 schiethamers en andere schiethamers met magazijn
Magazijn met nagels UMA 221/10 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden. Geschikt voor de Würth BST MA-75 schiethamers en andere schiethamers met magazijn - 1
Magazijn met nagels UMA 221/10 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden. Geschikt voor de Würth BST MA-75 schiethamers en andere schiethamers met magazijn - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Magazijn met nagels UMA 221/10 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden. Geschikt voor de Würth BST MA-75 schiethamers en andere schiethamers met magazijn

For use in steel and concrete substrates. Suitable for Würth BST MA-75 pin drivers and other pin drivers with a magazine

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 12-uitvoeringen
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
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:


Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht



Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):


Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.