Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Handborstel/nagelborstel S, hard
Kleine universele borstel voor het reinigen van vingernagels, handen en armen, evenals een reeks oppervlakken en containers
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Grote druppelvormige hanger voor eenvoudig ophangen en eenvoudig schoonmaken.
Gebruikte grondstoffen conform FDA-richtlijnen
- Ook geschikt voor gebruik in gebieden waar voedsel wordt bereid
Hygiënisch ontwerp voor eenvoudige reiniging en onderhoud
- Afgeronde oppervlakken zijn eenvoudiger schoon te maken
- Vaatwasmachinebestendig (tot max. 93 °C)
- Kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf (max. 121 °С)
Effen en verkrijgbaar in verschillende kleuren
- Verschillende kleuren verminderen het risico op kruisbesmetting
- Vereenvoudigt HACCP-naleving en procedures ter voorkoming van allergenen
Vrij van ftalaten en bisfenol A
De kleine, ergonomisch ontworpen handborstel is geschikt voor het reinigen van vingernagels, handen en armen en voor het reinigen van verschillende oppervlakken of containers. Ook ideaal voor het reinigen van kleine onderdelen op machines, messen, snijplanken en dergelijke.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!