Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10 - 1
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10 - 2
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10 - 3
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10 - 4
Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10 - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cheville à frapper W-NA-M Avec filetage étagé M8/M10

Installation rapide et aisée : Positionnement, marteau, terminé ! Idéal pour les suspensions avec tiges filetées M8 ou M10 (filetage étagé). Pour béton, acier zingué avec filetage interne

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Installation rapide et aisée

  • Temps de perçage réduit grâce à la faible profondeur d'ancrage de 25 mm

  • Montage simple et rapide : Il suffit d'enfoncer le clou au marteau ; pas de couple de serrage requis

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose requis

  • Montage traversant

  • Compatible avec tige filetée M8 et M10 grâce au double taraudage

  • Très faibles écartements et distance aux bords possibles

  • Ancrage à contrôle de couple : se dilate lorsqu'il est soumis à une charge
Homologation
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)
Indication

La cheville à frapper offre les avantages d'un goujon d'ancrage, tout en étant facile à installer ; il suffit d'enfoncer la cheville à frapper dans le trou de perçage à travers la pièce fixée.

Domaine d'application
  • Système universel pour ancrage non porteur dans le béton : Agrément technique européen ATE-11/0339

  • Résistance au feu : R30, R60, R90, R120 (support d'ancrage : béton C20/25 à C50/60) : Rapport technique TR 020 "Évaluation des fixations dans le béton par rapport à la résistance au feu" (inclus dans ATE-11/0339)