Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagelanker W-NA-K/A4 Met nagelkop
Nagelanker met nagelkop voor snelle en eenvoudige installatie: positioneren, inslaan, klaar! RWS brandwerendheid getest, ideaal voor een veilige bevestiging van brandwerende panelen in tunnelbouw. Roestvast staal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Snelle en eenvoudige installatie
- Minder boren dankzij gereduceerde effectieve verankeringsdiepte van 25 mm
- Eenvoudige installatie: Eenvoudig inslaan – geen aandraaimoment vereist
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Doorsteekmontage
- Zeer korte rand- en asafstanden mogelijk
- Elegant, aantrekkelijk design
- Spreidend anker met momentcontrole - zet uit onder belasting
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
- Brandwerendheid getest conform ZTV-tunnelbrandcurve in de gescheurde trekzone
De slagplug biedt de voordelen van een boutanker en is gemakkelijk aan te brengen; de slagplug wordt simpelweg door het bevestigde onderdeel in het boorgat geslagen
- Meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-11/0339
- Brandvertraging: R30, R60, R90, R120 (verankeringsbasis: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-11/0339)
- Brandwerendheid getest conform ZTV-tunnelbrandcurve in de gescheurde trekzone
Voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen met goedkeuring voor verankering in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (compressiezone)
- Bijv. lichtgewicht plafondafwerking en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout enz.
- Voor gebruik in gewapend of ongewapend beton van normaal gewicht met een drukvastheid van min. C12/15 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Mag buitenshuis worden gebruikt (ook in industriële atmosferen en in kustgebieden) of in natte ruimten
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!