Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Plafondnagel W-DN
Nagelanker voor snelle bevestiging: aansluiten, vlak inslaan en klaar! Voor het monteren van bijv. plafondafhangingen of C-profielen in beton. Staal verzinkt
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Doorsteekmontage
- Kleine boorgatdiepte
- Kleine boorgatdiameter
- Gelijk belastbaar — geen wachttijd
- Eenvoudige installatie: Uitstekende pen inslaan met hamer tot deze niet meer uitsteekt
- Geen speciale boren of plaatsingsgereedschap vereist
- Verankering via wrijvingsborging — spreidgecontroleerde plug
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0029
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, ontwerpmethode C
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (basismateriaal: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-12/0029)
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton (voor alle belastingrichtingen)
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren van de weerstanden zoals voorgeschreven in de goedkeuring en een veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,4. Raadpleeg de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG), bijlage C, voor informatie over het combineren van trekbelastingen en afschuifbelastingen, invloed van de afstand tot randen en ankergroepen.
Toegestane belasting bij blootstelling aan brand
Er is rekening gehouden met de veiligheidsdeelfactoren voor lastdragend vermogen bij blootstelling aan brand van YM,fi = 1,0 zoals aanbevolen in de goedkeuring, en de veiligheidsdeelfactor van de effecten van YF = 1,0.
Nominale boordiameter en diameter van de snijkanten van de boor
Hardmetalen hamerboren moeten voldoen aan de specificaties in de informatiebrochure van het Deutsches Institut für Bautechnik (Duits Instituut voor civiele techniek - DIBt) en de bedrijfsvereniging van de Duitse gereedschapsindustrie (FWI) over de "karakteristieke waarden, eisen en tests voor hamerboren met een hardmetalen snijkant die worden gebruikt voor de vervaardiging van geboorde gaten voor verankering". Würth-hamerboren voldoen aan de specificaties zoals omschreven in de informatiebrochure.
Ankers voor meervoudige bevestiging van niet-dragende systemen in beton: Europese technische goedkeuring ETA-12/0029
- Afmetingen in overeenstemming met de Richtlijnen voor Europese technische goedkeuring (ETAG) voor "Metalen ankers voor gebruik in beton", bijlage C, ontwerpmethode C
- Verankering met Europese technische goedkeuring in gescheurd beton (trekzone) en ongescheurd beton (drukzone)
- Het anker heeft Europese technische goedkeuring voor gebruik in versterkt of onversterkt standaardbeton met een sterkteklasse van min. C20/25 en max. C50/60 conform EN 206-1:2000-12
Brandwerendheid: R30, R60, R90, R120 (basismateriaal: beton C20/25 t/m C50/60): Technisch rapport TR 020 "Evaluatie van verankeringen in beton aangaande brandwerendheid" (opgenomen in ETA-12/0029)
- Geschikt voor bevestiging van lichtgewicht plafondbekleding en verlaagde plafonds, metaalprofielen, geperforeerde strips, draadhangers, noniushangers, houten strips, houten latten, kanthout enz.
- Mag alleen worden gebruikt onder droge omstandigheden in ruimtes binnenshuis
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!