Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Nagel UNS 104 conform EN 206
Nagel UNS 104 conform EN 206 - 1
Nagel UNS 104 conform EN 206 - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagel UNS 104 conform EN 206

Universele nagel met ring voor betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 11-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:


Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkracht van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.