- Zeer goede nagel voor staal en beton conform DIN EN 206-1 en DIN 1045.
- Verbeterde bevestiging dankzij constructie met "losse" ring.
- Grote ring
Let op de overeenkomende technische gegevens van het juiste apparaat bij het kiezen van uw bevestigingen.
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm / max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Berekening van lengte nagel voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):
Penetratiediepte (min. 8 mm / max. 12 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Alle nagels zijn geschikt voor tijdelijke bevestigingen (zonder algemene goedkeuring voor de bouw). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld middels een test van bijvoorbeeld het aandraaimoment.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!