Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Nagel HNS 103/18 conform EN 206
Hoogwaardige nagel met stalen ring voor gebruik in stalen en betonnen ondergronden (standaardbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verbeterde bevestiging dankzij constructie met "losse" ring
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):
Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van onderdeel dat moeten worden vastgezet = lengte van nagel of schacht
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!