Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Nagel HN 101 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden
Nagel HN 101 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden - 1
Nagel HN 101 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Nagel HN 101 Te gebruiken in staal en betonnen ondergronden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 15-uitvoeringen
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
Nagels met een schachtlengte van 72, 90 of 100 mm moeten vooraf met een hamer op hun plaats worden getikt. Let op de technische gegevens van het apparaat bij het kiezen van uw bevestigingen



Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:


Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van het te bevestigen onderdeel = lengte nagel of as



Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):


Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van het te bevestigen onderdeel = lengte nagel of as

Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.