Nagels met een schachtlengte van 72, 90 of 100 mm moeten vooraf met een hamer op hun plaats worden getikt. Let op de technische gegevens van het apparaat bij het kiezen van uw bevestigingen
Berekening van de lengte van de nagels voor betonnen ondergronden:
Penetratiediepte (min. 25 mm/max. 40 mm) + dikte van het te bevestigen onderdeel = lengte nagel of as
Berekening van de lengte van de nagels voor stalen ondergronden (min. 5 mm dik):
Penetratiediepte (min. 8 mm/max. 12 mm) + dikte van het te bevestigen onderdeel = lengte nagel of as
Alle nagels zijn geschikt voor secundaire bevestigingen (zonder technische goedkeuring). De maximale trekkrachten van afzonderlijke bevestigingen zijn ter beoordeling van de gebruiker en moeten worden vastgesteld met testbijlagen of uittrektesten.
Hoogwaardige nagel voor stalen draagconstructies en betonnen ondergrond (standaard beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) conform DIN EN 206
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!