In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.
Verkoop alleen aan ondernemers
De QR-code is niet meer geldig. Klik op de volgende knop om die opnieuw te activeren.
Sortering
7 artikel(en) met 8 versies gevonden
Voor snelle en veilige montage van ronde schoorstenen op onderdakmembranen van Stamisol
Set met vier met elkaar te verbinden afdichtingelementen voor alle maten dakvensters van elke fabrikant (maximaal 190/190 cm). Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Voor verhogingen bij schoorstenen en dakvensters. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Dampdoorlatend. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Voor het uitvoeren van voordelige verbindingsdetails (kabelgoot d=15 mm) voor Stamisol folies voor daken of gevels.
Voor het uitvoeren van voordelige verbindingsdetails (binnenhoeken) voor Stamisol-membranen voor daken of gevels.
Eén onderdeel voor diameters van 90 mm tot 150 mm. Voor gebruik in combinatie met Stamisol ECO/DW/PACK 500/FA.
Er zijn nog meer zoektreffers. Voor een nauwkeuriger resultaat dient u uw invoeren verder te specificeren.
Controleer dit a.u.b. of gebruik een ander zoekbegrip.