Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Naadafdichting WÜTOP® Flex-Plus
Eenzijdige, zelfklevende, geprofileerde aluminiumrol voor duurzame en betrouwbare afdichting van typische dakaansluitingen. Dankzij het speciale reliëf kan WÜTOP Flex-Plus perfect worden aangepast aan alle vormen en bochten.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Ideaal alternatief voor plaatstalen en loden slabben
Materiaal past zich perfect aan het dakoppervlak aan:
dankzij de oppervlakstructuur met reliëf kan het optimaal aan de vorm van het dak worden aangepast en eenvoudig in elke richting worden verbogen
Geen schadelijke zware metalen zoals lood
UV- en weerbestendig
Gelakt oppervlak zorgt voor optimale aanpassing aan desbetreffende dakpan
Permanent elastische, temperatuurbestendige butyl-kleefstof met grote kleefkracht op nagenoeg elke ondergrond
Afgeronde randen voorkomen handletsel
Knip WÜTOP® Flex-Plus op de gewenste lengte met een schaar. Pas het materiaal ongeveer aan de vorm van het dak aan en trek de afdekfolie los van de kleeflaag aan de achterzijde. Druk stevig op de dakpannen en druk het geheel glad in het laagste gedeelte. WÜTOP® Flex-Plus kan ook worden overlapt. Zorg dat de overlappende gedeelten goed vastzitten en stevig worden aangedrukt, met name in de hoeken. Wij adviseren het gebruik van een rubberen aandrukrol om het product aan te drukken. Als WÜTOP® Flex-Plus langs bouwcomponenten (bijv. schoorstenen) omhooggevoerd wordt, moet de bovenste rand worden voorzien van een conventionele afdekstrip en worden afgedicht met een permanent elastisch afdichtmiddel.
Voor een goede en duurzame hechting moet het volgende in acht worden genomen:
- Alleen gebruiken bij temperaturen vanaf +5 °C
- De ondergrond moet schoon, droog en stof- en vetvrij zijn
- WÜTOP® Flex-Plus moet exact worden aangepast aan de contour van de ondergrond en stevig worden aangedrukt
- Voer uw eigen hechtingstests uit bij dakpannen met siliconencoating
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!