Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
NC centreerboor, 90 graden HSCO WN type RN TiAlN

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

NC centreerboor, 90 graden HSCO WN type RN TiAlN

Voor het centreren van gaten, puntgeometrie 90°.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 6-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Precisiegeslepen gecentreerde punt met wigvorm


Voor gemakkelijk aanboren en een uiterste nauwkeurige vorm van centreergaten.



Extreem hoge stabiliteit


Door de korte spaangroeven is de boor extra stabiel.



TiAIN-coating


  • Slijtvaste coating met een hardheid van 3600 HV.

  • Hittebestendig tot 900°C.


Gereedschap met lange levensduur


HC-slijpen (High Speed Cutting) en de bijbehorende nauwkeurige snijgeometrie zorgen voor een consistente kwaliteit van de geboorde gaten en garanderen bovendien een hoge mate van nauwkeurigheid en een lange levensduur.

Opmerking

Raadpleeg de overzichtstabellen voor boor/materiaalcombinaties.